ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の レール
オーデリック 取付レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45447214
品番
OA253520
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途
灯具を直線状に設置する際に使用します
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
質量(kg)
0.07
高さ(mm)
7