ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全285種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45447239
品番
TLM0030E
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品
電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別
LED一体型
長さ(mm)
310
幅(mm)
14
取付
屋内取付専用
高さ(mm)
7
材質(本体)
樹脂(透明)
電圧(V)
24
定格消費電力(W)
4.5
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.1
光源寿命
40000時間
別売品番
【信号線】OA076088
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
392
調光率(%)
連続100-5、PWM
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※屋内取付専用
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です。
※固定部は、300mmピッチを目安に取り付けてください。固定具はLED素子部をさけて取り付けてください。
※無理な方向への曲げ、繰り返し曲げ、捻り曲げは器具の破損の原因になりますのでおやめください。
※両面テープでの取り付けはできません。
※切断部は、エンドキャップを接着剤で固定してください。