XL501003B3B オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450109 XL501003B3B オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450109

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)39.5 幅(mm)150 光源色昼白色 注文コード45450109 品番XL501003B3B
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は定格消費電力・幅・光源色など20種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

種別LEDユニット UN1503BB 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)5.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)39.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)41(100V)、42(200V)、44(242V) 明るさHf86W相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする