種別LEDユニット UN1504BD
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)83.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.5
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)86(100V)、89(200V)、92(242V)
明るさHf86W×2灯相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)12030
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可