XL501009P1A オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45450836 XL501009P1A オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45450836

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)31.2 光源色昼光色 注文コード45450836 品番XL501009P1A
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格消費電力・光源色など22種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

種別LEDユニット UN1501A 長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)31.2 色温度(K)6500 ランプの種類LED 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.2 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)32(100V)、33(200V)、33(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4750 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする