種別LEDユニット UN1503B長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242定格消費電力(W)39.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.7材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)40(100V)、41(200V)、43(242V)明るさHf86W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6340調光の可否不可