種別LEDユニット UN4406RH
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
取付傾斜天井取付:可能(〜90°)
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型40・20形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)41.7
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)
明るさHf32W高出力×2灯相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
調光率(%)連続100-1
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連結可能型
調光の可否不可