オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45451737 品番 UN1503BD
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

タイプ110形 定格消費電力(W)39.5 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色・3500K エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)41(100V)、42(200V)、44(242V) 明るさHf86W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5800 調光の可否非調光
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする