OL291647CR オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック) 45452026 OL291647CR オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック) 45452026 OL291647CR オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック) 45452026

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45452026 品番OL291647CR
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2

仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)59 色温度(K)2700〜20000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさFHP32W×4灯相当 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)6000 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※サーカディアン照明機能は付属リモコン以外では操作できません。
※付属リモコンで、他のコネクテッドライティング製品を操作できますが、サーカディアン照明としてのご使用はできません。
※室内に窓がある場合は、照度センサーを窓側に向けて設置してください。
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする