XL501020R オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック) 45452044 XL501020R オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック) 45452044 XL501020R オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック) 45452044

オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45452044 品番 XL501020R
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2

仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)64 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)65(100V)、66(200V)、68(242V) 明るさFHP32W×4灯相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)7000 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする