XD266093E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452114 XD266093E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452114

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)64 光源色電球色 注文コード45452114 品番XD266093E
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は定格消費電力・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED32W×2(R17d)No.310E 長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)64 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)66(100V)、68(200V)、71(242V) 明るさFLR110W×2灯相当 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8290 連結可能型 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする