XL251538P1C オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 45452394 XL251538P1C オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 45452394

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)41.7 幅(mm)220 光源色白色 注文コード45452394 品番XL251538P1C
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格消費電力・幅・光源色など23種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED41.7W×2(R17d)No.311C 長さ(mm)2461 幅(mm)220 質量(kg)7.2 高さ(mm)88 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)2灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)41.7 色温度(K)4000 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)86(100V)、88(200V)、92(242V) 明るさHf86W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5440 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする