XL251539E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45452480 XL251539E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45452480

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)64 光源色電球色 注文コード45452480 品番XL251539E
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格消費電力・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED32W(R17d)No.310E 長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)64 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、34(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4260 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする