XD566103R1M オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452586 XD566103R1M オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452586

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45452586 品番 XD566103R1M
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM 材質鋼(白色) 長さ(mm)1282 幅(mm)320 寸法(mm)埋込穴:1270×300 質量(kg)6.1 タイプ埋込型40形、下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)37 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)70 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)39(100V)、40(200V)、42(242V) 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4500 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可 遮光(°)15×15
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする