適合連結用ソケットカバー:OA075430
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM
材質鋼(白色)、樹脂(金色メッキ)
長さ(mm)1250
幅(mm)120
質量(kg)2
高さ(mm)102
タイプ直付型40形、ソケットカバー付1灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)
ソケット連結用ソケットカバー:別売
明るさHf32W定格出力相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2500
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可