適合連結用ソケットカバー:OA075431
種別直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM
材質鋼(白色)、樹脂(クローム色メッキ)
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)81
タイプ直付型40形、ソケットカバー付2灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)37
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)39(100V)、40(200V)、42(242V)
ソケット連結用ソケットカバー:別売
明るさHf32W定格出力相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4948
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可