種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM
材質鋼(白色)
長さ(mm)1248
幅(mm)150
質量(kg)2
高さ(mm)83
タイプ直付型40形、反射笠付1灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)
明るさHf32W定格出力相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2479
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可