種別直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM
材質鋼(白色)
長さ(mm)1254
幅(mm)220
質量(kg)3.6
高さ(mm)83
タイプ直付型40形、逆富士山型(幅広)2灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)37
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)39(100V)、40(200V)、42(242V)
明るさHf32W定格出力×2相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4948
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可