OA253472 オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ ODELIC(オーデリック) 45452875 OA253472 オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ ODELIC(オーデリック) 45452875

オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質樹脂(オフホワイト) 注文コード45452875 品番OA253472
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など25種類から選べます 他の種類を見る

エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
ベース型(絶縁台型)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型

用途アプローチ・玄関 仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影 材質樹脂(オフホワイト) 幅(mm)Φ132 高さ(mm)180 奥行(mm)45 照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
注意
※浴室内ではご使用になれません
※必ず同メーカー器具と組み合わせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする