ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の セキュリティシステム
ODELIC(オーデリック)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
樹脂(鉄錆色)
注文コード
45452900
品番
OA253474
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
ベース型(絶縁台型)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型
用途
アプローチ・玄関
仕様
【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影
材質
樹脂(鉄錆色)
幅(mm)
Φ132
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
照明
6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
注意
※浴室内ではご使用になれません
※必ず同メーカー器具と組み合わせてご使用ください