SC0500B Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453198

 

SC0500B Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453198
SC0500B Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453198

Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード45453198品番SC0500B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.03材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5(SC0510Bと接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)適応40形用(4回路用)
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステムをご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする