曜日別特売
MY-B43033/23/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 三菱電機 45454695

 

MY-B43033/23/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 三菱電機 45454695
MY-B43033/23/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 三菱電機 45454695

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1組注文コード45454695品番MY-B43033/23/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可セット内容器具本体:EL-LH-B43007、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21接続中間用機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3130ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする