曜日別特売
MY-WN208530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456427

 

MY-WN208530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456427
MY-WN208530/LAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 45456427

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組光源色電球色注文コード45456427品番MY-WN208530/LAHTN
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

仕様口出し線付セット内容器具本体:EL-LHWN20810、ライトユニット:EL-LUW20853L AHTN材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)タイプ直付形 片反射笠付タイプ、FL20形器具相当定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:5.8保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):98.2光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさ(Lm)800明るさFL20形×1灯器具 相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)570ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付ないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内ブールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする