曜日別特売
EL-T0069AHTN LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機 45457608

 

EL-T0069AHTN LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機 45457608
EL-T0069AHTN LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機 45457608

LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード45457608品番EL-T0069AHTN
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源

適合機種EL-GT15702N/W材質ケース底板:アルミ質量(kg)0.6使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする