曜日別特売
22110.0126 インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45457668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5寸法d2M10×1注文コード45457668品番22110.0126
参考基準価格(税別)¥2,785販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ストローク(mm)5質量(g)20寸法d3(mm)19二面幅(mm)12寸法l1(mm)40材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80寸法l3(mm)18寸法l2(mm)5寸法l4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M10×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする