※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
8
寸法d2
M10×1
注文コード
45457677
品番
22110.0127
参考基準価格(税別)
¥2,785
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
質量(g)
20
寸法d3(mm)
19
二面幅(mm)
12
寸法l1(mm)
40
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l3(mm)
18
寸法l2(mm)
8
寸法l4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10×1