曜日別特売
22110.0130 インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45457695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)9寸法d2M12×1.5注文コード45457695品番22110.0130
参考基準価格(税別)¥3,129販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク(mm)9質量(g)33寸法d3(mm)23二面幅(mm)14寸法l1(mm)48材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80寸法l3(mm)22寸法l2(mm)9寸法l4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする