※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
8
寸法d2
M16×1.5
注文コード
45457704
品番
22110.0132
参考基準価格(税別)
¥3,728
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
質量(g)
65
寸法d3(mm)
28
二面幅(mm)
17
寸法l1(mm)
58
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l3(mm)
26
寸法l2(mm)
8
寸法l4(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16×1.5