曜日別特売
22110.0246 インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45458106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5寸法d2M10×1質量(g)16注文コード45458106品番22110.0246
参考基準価格(税別)¥3,518販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ストローク(mm)5質量(g)16二面幅(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)5材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250寸法d5(mm)8寸法l4(mm)6寸法l5(mm)5.5寸法l6(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M10×1寸法d4M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする