曜日別特売
22110.0346 インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付、ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45458316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付、ホールド機構付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6注文コード45458316品番22110.0346
参考基準価格(税別)¥1,737販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ストローク(mm)6材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)40温度範囲(℃)-30~80寸法h1(mm)5寸法h2(mm)10.5寸法b1(mm)30.5寸法b2(mm)32寸法d2(mm)18寸法l1(mm)52寸法l2(mm)6寸法b3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法k2(mm)5.5寸法k4(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする