※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付、ホールド機構付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45458334
品番
22110.0350
参考基準価格(税別)
¥2,545
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
98
温度範囲(℃)
-30~80
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
14.5
寸法b1(mm)
40
寸法b2(mm)
39
寸法d2(mm)
25
寸法l1(mm)
72.5
寸法l2(mm)
10
寸法b3(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法k2(mm)
6
寸法k4(mm)
18.5