仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6色ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)8.9レンズプラスチック 透明色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):67.4材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70クラス100-60明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)200V時:600調光率(%)クラス100時:約5~100調光可能、クラス60時:約7~100調光可能配光タイプ中角 19反射板プラスチック 鏡面仕上げ