曜日別特売
EL-WC1500N/KAHN LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機 45458579

 

EL-WC1500N/KAHN LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機 45458579
EL-WC1500N/KAHN LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機 45458579

LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)16.1光源色昼白色注文コード45458579品番EL-WC1500N/KAHN
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です

仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1ブラック取付天井面、壁面取付兼用形材質(本体)プリプロピレン 黒色(本体ブラック)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.1色温度(K)5200使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.4光源寿命40000時間、光束維持率(%):70クラス150明るさFCL30形器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1360調光の可否不可
注意
※調光はできません。
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする