三菱電機
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
定格消費電力(W)
16.1
光源色
昼白色
注文コード
45458615
品番
EL-WC1501N/WAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様
防雨・防湿形
材質
グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)
1
色
ホワイト
取付
天井面、壁面取付兼用形
材質(本体)
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.1
色温度(K)
5200
使用可能温度範囲
5~35℃
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:82.6
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):70
クラス
150
明るさ
FCL30形器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1330
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません)。