曜日別特売
22110.0710 インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45458779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6寸法d2M10注文コード45458779品番22110.0710
参考基準価格(税別)¥1,752販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ストローク(mm)6材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)25温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)25二面幅(mm)12寸法l1(mm)34寸法l3(mm)8寸法d4(mm)18寸法l2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする