曜日別特売
22120.0316 インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45460057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d2M16×1.5注文コード45460057品番22120.0316
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)59最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染寸法d2M16×1.5寸法d3(mm)16寸法l1(mm)56寸法l2(mm)10寸法l3(mm)30寸法l4(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする