仕様器具内送り配線:不可セット内容器具本体:EL-LH-FH41200A、ライトユニット:EL-LU43036N AHTN形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサなしタイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:22.6機能段調光:100%⇔70%型式認可番号3AE-1074商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):123.8光源寿命40000時間、光束維持率(%):85認定番号LALE-030明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2800耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーなしライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵