曜日別特売
22120.0360 インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45460337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d2M20×1.5注文コード45460337品番22120.0360
参考基準価格(税別)¥5,793販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
質量(g)128温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染寸法d2M20×1.5寸法d3(mm)20寸法l1(mm)69寸法l2(mm)12寸法l3(mm)36寸法l5(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする