曜日別特売
22120.0376 インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45460443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法s(mm)12注文コード45460443品番22120.0376
参考基準価格(税別)¥8,623販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)82最高温度(℃)250材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒寸法d2(mm)16寸法d3(mm)35寸法h(mm)16寸法k(mm)20寸法l1(mm)56寸法l2(mm)10寸法l3(mm)32寸法s(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする