※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法s(mm)
12
注文コード
45460504
品番
22120.0386
参考基準価格(税別)
¥9,206
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法s
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
83
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
35
寸法h(mm)
16
寸法k(mm)
20
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
10
寸法l4(mm)
42
寸法s(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応