商品レビューを投稿する内容量1組注文コード45460977品番MY-FHS215232A/WWAHTN
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可セット内容器具本体:EL-LH-FHS21201A、ライトユニット:EL-LU21523WW AHTN形20形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ、30分間定格形、一般タイプ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:13.6商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):100光源寿命40000時間、光束維持率(%):85認定番号LALE-030明るさ(Lm)1600明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1360耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサー付ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。