- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686 - ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686 - ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686 - ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686 - ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686 - ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461686

ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 45461686 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)97.3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×284×295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×279×280 底面サイズB4 フルートA 用途輸送、収納・保管に。 形状A式(みかん箱タイプ) 幅(mm)394 厚さ(mm)約5 高さ(mm)295 タイプシングルフルート 入数(枚)20 奥行(mm)284 適応100サイズ 収納の目安B4コピー用紙(500枚)×6冊 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C350556 ライナーK5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
書類の壁面収納庫に

壁面収納に、書類を入れたこのダンボールを収納しています。
収納しつつその書類も使うので、ダンボールを引出代わりに使っている感じです。何度も出し入れしますが、Aフルートでも問題無い。
壁面収納の棚板をこのダンボールサイズに設定しました。
ファイルに綴るよりも、箱収納だと沢山入るので良いです。

2025-11-13
用途:
書類保管
大王フードサービス株式会社 様 (飲食業)

以前購入したものが廃版となってしまったため、代替品として購入したが
遜色なく強いし、今後はこれを購入したいと思っている

2025-05-30
用途:
選別後の資材保管
その他業種

A4サイズが綺麗に2列並び、少々の重量物を入れても、持ち易いサイズで、強度も程にありますので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45461659
2024-01-12
用途:
贈答用、物のせいりに。
その他業種

使いやすいです。無地なのでスタンプを押したりシールを貼ったり色々楽しめます。

3人が参考にしています
対象商品:
45461695
2024-04-11
用途:
事務所移転
運輸・通信業

ほどほどに強度があるので運搬しやすかった。
次回も購入予定

1人が参考にしています
対象商品:
45461659
2024-05-29
用途:
発送用商品梱包
製造業

ダンボールがしっきりしていて形崩れ無く良い
こちらに届いた際、PPバンドでまとめていたのだが
それが強すぎる。ダンボールが破れていた。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする