Air Back
Air Backの PCソフト
Air Backの ユーティリティソフト
Air Back Cloud for PC パッケージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
45461774
品番
ABCPC1YP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです
ストレージ
Cドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)
です。
対応OS
OS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)
機能
リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ
メモリー
4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)
使用CPU
Intel、AMDまたは互換プロセッサ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません