G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462036
品番
8472-07
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
立体構造で使いやすい3Dカーゴポケット
裾部分にリブ使用
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
ジョガーパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
93
機能
耐引裂、ストレッチ性
ワタリ(cm)
37.5