G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
45462088
品番
8472-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
立体構造で使いやすい3Dカーゴポケット
裾部分にリブ使用
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
ジョガーパンツ
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
88
機能
耐引裂、ストレッチ性
ワタリ(cm)
35.5