G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チャコールグレー
サイズ
LL
注文コード
45462210
品番
8472-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
ビックポケット付きで大きい物を収納可能
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
カーゴパンツ
色
チャコールグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
機能
耐引裂性、ストレッチ性
ワタリ(cm)
38.5