G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462228
品番
8472-08
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
ビックポケット付きで大きい物を収納可能
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
カーゴパンツ
色
チャコールグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100
機能
耐引裂性、ストレッチ性
ワタリ(cm)
42.5