G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
ストレッチ軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45462377
品番
7674-00
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
ソフトは風合いと弾力性のあるダンボールニット生地を使用
軽量感と保温性を併せ持つ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
反射プリント使いによる高視認性
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
着丈(cm)
70
機能
軽量、保温性、ストレッチ性、防寒性
裄丈(cm)
85