G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
ストレッチ軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モクグレー
サイズ
S
注文コード
45462429
品番
7674-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトは風合いと弾力性のあるダンボールニット生地を使用
軽量感と保温性を併せ持つ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
反射プリント使いによる高視認性
種別
長袖ブルゾン
色
モクグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
着丈(cm)
66
機能
軽量、保温性、ストレッチ性、防寒性
裄丈(cm)
79