G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
ストレッチ軽防寒パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462544
品番
7674-07
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ソフトは風合いと弾力性のあるダンボールニット生地を使用
軽量感と保温性を併せ持つ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
反射プリント使いによる高視認性
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100〜110
機能
ストレッチ性、軽量、防寒
ワタリ(cm)
37